仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V
最大パワー消費 = 230 W
パッケージタイプ = TO-3P
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 0.4μs
トランジスタ構成 = シングル
長さ = 15.5mm
幅 = 4.5mm
高さ = 20mm
寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm
ゲート静電容量 = 1500pF
IGBTディスクリート、東芝