仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 11.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-3P
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 110 W
動作温度 Max = +150 ℃
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝