仕様静電容量 = 4.7nF
電圧 = 220 V ac, 400 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 10mm
シリーズ = 368, MKT368
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 12.5mm
奥行き = 4.1mm
高さ = 13.2mm
寸法 = 4.1 x 13.2 x 12.5mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リード径 = 0.6mm
Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。