仕様静電容量 = 2.2pF
電圧 = 500V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.7mm
シリーズ = VJ
許容差(マイナス) = -0.25pF
許容差(プラス) = +0.25pF
温度係数 = ±30ppm/℃
Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)