仕様最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 9.525mm
定格電力 = 0.5W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±20%
シリーズ = 248
奥行き = 12.7mm
高さ = 13.11mm
動作温度 Min = -55℃
12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属