仕様センサータイプ = 周辺光をデジタルデータに変換
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 4
パワー消費 = 50mW
寸法 = 6.8 x 3 x 2.35mm
高さ = 2.35mm
インターフェース = I2C
長さ = 6.8mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -25 ℃
VEML7700、高精度周辺光センサ(サイドビューパッケージ)、Vishay Semiconductors. この周辺光センサVEML7700は、高感度のフォトダイオードと16ビット分解能のA/Dコンバータに基づいて高精度を発揮します。 この表面実装パッケージは、サイドビュー構成になっています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V