Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 2.2μF, ±10%

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 2.2μF, ±10% - VISHAY
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 22.5mm
シリーズ = MKT 1822
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 26.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 8.5 x 16.5 x 26.5mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
リード径 = 0.8mm
MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40990015MKT 1822 522-015
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする