仕様ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 46
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 16.7mm
寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm
基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造