仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 790mV
長さ = 7.11mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.42mm
動作温度 Max = +175 ℃
高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。