仕様ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214BA
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.3V
長さ = 4.75mm
幅 = 2.9mm
高さ = 2.74mm
ピーク逆回復時間 = 150ns
寸法 = 2.74 x 4.75 x 2.9mm
高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流