仕様最大連続 順方向電流 = 1A
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AL
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.3V
長さ = 5.2mm
幅 = 2.7mm
高さ = 2.7mm
ピーク逆回復時間 = 150ns
動作温度 Min = -65 ℃
高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流