曜日別特売

Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 26.5V, 2-Pin 1.5KE

Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 26.5V, 2-Pin 1.5KE - VISHAY
仕様
方向性タイプ = 相方向
最大クランピング電圧 = 26.5V
最小ブレークダウン電圧 = 16.2V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 14.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 56.6A
ESD保護 = Y
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小動作温度 = -55 ℃
最大動作温度 = +175 ℃
直径 = 5.3mm
TRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413896091.5KE18CA-E3/54
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする