仕様標準ツェナー電圧 = 200V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 3250 mW
パッケージタイプ = SOD-57
ツェナータイプ = トランジェントサプレッサ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 500Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
長さ = 4mm
直径 = 3.6mm
寸法 = 3.6 (Dia.) x 4mm
動作温度 Max = +175 ℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZT03シリーズ、Vishay Semiconductor