Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin Super-247

Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin Super-247 - VISHAY
仕様
定格平均オン電流 = 70A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = Super-247
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 1400A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 100mA
最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V
最大保持電流 = 200mA
ピン数 = 3
長さ = 16.1mm
高さ = 20.8mm
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V
位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41393267VS-70TPS12PBF
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする