仕様最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 3 mm
定格電力 = 0.5W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
シリーズ = P10
長さ = 25.2mm
奥行き = 9.7mm
高さ = 9.6mm
寸法 = 25.2 x 9.7 x 9.6mm
温度係数 = ±150ppm/℃
ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け / 基板実装 スズめっきコネクタΩ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属