仕様ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 29.2V
最小ブレークダウン電圧 = 20V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 18V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 171.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +185 ℃
長さ = 7.11mm
PAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向5000 W、Vishay Semiconductor