仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 20V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 600mV
長さ = 3.9mm
ピーク逆回復時間 = 10ns
直径 = 1.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 15A
小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。