仕様チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 18 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V
パッケージタイプ = PowerPAK SO
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 48 W
幅 = 5mm
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor