Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 400A, 1200V, 2-Pin DO-205AB
- 仕様
- 最大連続 順方向電流 = 400A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-205AB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.62V
長さ = 32mm
幅 = 32mm
高さ = 250.5mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 8.6kA
標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















