曜日別特売
VS-400U120D Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 400A, 1200V, 2-Pin DO-205AB VISHAY 41002238

Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 400A, 1200V, 2-Pin DO-205AB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41002238
品番
VS-400U120D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
仕様
最大連続 順方向電流 = 400A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-205AB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.62V
長さ = 32mm
幅 = 32mm
高さ = 250.5mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 8.6kA
標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする