仕様ジェンダー = メス
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
コンタクト材質 = 真鍮
取り付けタイプ = スルーホール, 表面実装
ポート数 = 1
USBバージョン = 3.1
定格電圧 = 5 V dc
定格電流 = 3A
Wurth WR-COMタイプC USB 3.1 SMTコネクタ. WR-COM USB 3.1水平SMT取り付けタイプCレセプタクル及びプラグコネクタです。 USBタイプCは新しいコネクタ仕様で、コンパクトで多用途です。 USBタイプCコネクタはリバーシブルなので、どちらの面を上にして差し込んでも毎回1度で正しくかん合されます。 将来的には、タイプC USB形式が標準となって、ほとんどのデバイスで採用されるようになり、各種USBケーブル及びコネクタサイズの必要性がなくなります。 USBタイプCコネクタは、SuperSpeed+ USB 3.1の10 Gbpsというデータ速度とあいまって、スマートフォン、タブレット、パソコン、カメラなど数多くの用途において多機能で高性能のソリューションになります。