仕様インダクタンス = 43 μH
最大直流電流 = 2.6A
取り付けタイプ = リード線
最大直流抵抗 = 60mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 13mm
奥行き = 6.5mm
寸法 = 13 (Dia.) x 6.5mm
コア材料 = 複合鉄粉
リードピッチ = 4.5mm
シリーズ = WE-FI
最大動作温度 = +105℃
Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク