USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
USBバージョン = 3.0
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 250mA
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = WR-COM
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -20℃
動作温度 Max = +85℃
USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
USBバージョン = 3.0
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 250mA
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = WR-COM
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -20℃
動作温度 Max = +85℃
USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31