仕様ジェンダー = メス
取り付けタイプ = 表面実装
USBタイプ = B
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電圧 = 30 V ac
定格電流 = 1A
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
シリーズ = WR-COM
Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用