USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik - WURTH ELEKTRONIK
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
USBバージョン = 3.0
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 250mA
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = WR-COM
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -20℃
動作温度 Max = +85℃
USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413995496.92122E+11
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする