Wurth Elektronik ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート, 基板対基板 2.54mm WR-PHDシリーズ

Wurth Elektronik ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート, 基板対基板 2.54mm WR-PHDシリーズ - WURTH ELEKTRONIK
仕様
シリーズ = WR-PHD
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 32
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 6mm
テールピン長 = 3mm
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電圧 = 250 V ac
Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmピンヘッダコネクタ. WR-PHDシリーズ2.54 mmピッチ基板実装ピンヘッダコネクタです。 この基板対基板の基板実装ピンヘッダは、黒色のUL94-V0 PBT絶縁体と金めっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4100495961303211121
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする