仕様ジェンダー = メス
コンタクト数 = 19
サイズ = ミニチュア
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = 金
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 40 V
ハウジング材質 = 黄銅スズめっき
色 = 黒
最高使用温度 = +85℃
最低使用温度 = -25℃
シリーズ = HDMI
HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット