曜日別特売

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF - ニチコン
(2件のレビュー)
仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2mm
シリーズ = HE
寿命 = 4000h
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41405325UHE1A101MDD
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41405325
2021-07-05
用途: 自動車のECU
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか同じ製品がなく
こちらで発見購入しました。
コンデンサ打ち替えで完璧になおりました。

対象商品 : 41405325
2020-03-07
用途: 車のコントローラー基板修理
製造業

車のコントローラーは10年が経過したころから不具合が
多くなってきます。
基板を点検すると数個のコンデンサーが液漏れを起こしていることが
多いです。
電解コンデンサー単品は安い部品ですので交換するときは液漏れの
有無に関係なくすべての電解コンデンサーを交換するように
しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする