仕様チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 V
パッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 1.25 W
動作温度 Min = -55 ℃
PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHM