仕様コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = デュアル, シングル
出力タイプ = オープンコレクタ
1チップ当たりのチャンネル数 = 4
標準応答時間 = 1.3μs
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V
寸法 = 19.4 x 6.5 x 3.44mm
長さ = 19.4mm
幅 = 6.5mm
高さ = 3.44mm
動作温度 Min = -40 ℃
コンパレータ、ローム. ローム製のコンパレータICは、バイポーラ、CMOS、グラウンドの検出(単電源)、デュアル電源、高耐圧、低ノイズ、低飽和、低消費電流、入力/出力フルスイングなどのすべてのタイプに適合します。