曜日別特売

Kamaya ネットワーク抵抗器, 5.1kΩ, 素子数:4

Kamaya ネットワーク抵抗器, 5.1kΩ, 素子数:4 - 釜屋電機
仕様
シリーズ = RAC
抵抗器の数 = 4
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
1素子当りの定格電力 = 0.063W
パッケージ/ケース = 1206
ケーススタイル = モールド
回路図 = ISOL
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = コンベックス
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.5mm
長さ = 3.2mm
最大動作温度 = +125℃
端子数 = 8
チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41426063RAC164D512JC
オープン
199
219(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする