New Japan Radio LDOレギュレータ 180mA, 3.3 V 固定出力, 6-Pin SOT-89

New Japan Radio LDOレギュレータ 180mA, 3.3 V 固定出力, 6-Pin SOT-89 - 新日本無線
仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOT-89
出力電流 Max = 180mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 20 V
ピン数 = 6
出力数 = 1
静止電流 = 0.18mA
精度 = 3%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 0.35W
イネーブル = あり
LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41428714NJM2370U1-33
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする