New Japan Radio 2チャンネル 電圧検出器, 1.15V, 8-Pin DMP
- 仕様
- 電圧管理タイプ = 電圧ディテクター
管理数 = 2
最大リセット閾値電圧 = 1.25V
最小リセット閾値電圧 = 1.15V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DMP
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 5 x 1.6mm
高さ = 1.6mm
長さ = 5mm
動作供給電圧 Max = 21 V
幅 = 5mm
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















