NJM2078M New Japan Radio 2チャンネル 電圧検出器, 1.15V, 8-Pin DMP 新日本無線 41034334

New Japan Radio 2チャンネル 電圧検出器, 1.15V, 8-Pin DMPNJM2078M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41034334
品番
NJM2078M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
電圧管理タイプ = 電圧ディテクター
管理数 = 2
最大リセット閾値電圧 = 1.25V
最小リセット閾値電圧 = 1.15V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DMP
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 5 x 1.6mm
高さ = 1.6mm
長さ = 5mm
動作供給電圧 Max = 21 V
幅 = 5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする