New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23

New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23 - 新日本無線
仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積 = 800kHz
標準スルーレート = 0.85V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
幅 = 1.6mm
高出力電流オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41429816NJU7040F-TE1
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする