New Japan Radio オペアンプ, 5 V, 8-Pin SSOP
- 仕様
- 実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
電源タイプ = デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 5 V
標準ゲインバンド幅積 = 12MHz
標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V
標準スルーレート = 4V/μs
動作温度 Max = +85 ℃
寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm
Low Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















