NJM2115V-TE1 New Japan Radio オペアンプ, 5 V, 8-Pin SSOP 新日本無線 41035856

New Japan Radio オペアンプ, 5 V, 8-Pin SSOPNJM2115V-TE1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41035856
品番
NJM2115V-TE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
電源タイプ = デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 5 V
標準ゲインバンド幅積 = 12MHz
標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V
標準スルーレート = 4V/μs
動作温度 Max = +85 ℃
寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm
Low Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする