仕様静電容量 = 33nF
電圧 = 2.5 kV dc, 500 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 30mm
長さ = 34.7mm
奥行き = 15.4mm
高さ = 16.2mm
寸法 = 34.7 x 15.4 x 16.2mm
温度特性 = PP
リード径 = 1mm
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)