曜日別特売

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)
仕様
最大抵抗 = 5kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.75W
終端スタイル = ピン
高さ = 6.3mm
寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm
直径 = 12.4mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41445207RJ-13P 5k
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: アンプの修理
オオツカ興産有限会社

35年前のアンプの半固定抵抗が劣化してきたのか雑音が出るようになったので、修理部品として購入。オリジナルが炭素抵抗なのに対し、本品は接点金メッキの金属抵抗でかつ密閉ケースなので、経年劣化には有利と思う。また、調整したときのフラツキも少ないと思う。音質は新しい分良くなったように思える。中国製なので、今後の性能劣化が心配なので-1とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする