矢印板用重し

矢印板用重し - グリーンクロス矢印板用重し - グリーンクロス矢印板用重し - グリーンクロス矢印板用重し - グリーンクロス

風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。
付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。

用途矢印板の転倒抑止寸法(縦×横)(mm)305×390付属品砂袋×2枚材質ターポリン質量(g)340内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4146751964-6551-351106080002
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4146752864-6551-361106080003
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41467537赤/黄赤/黄64-6551-371106080004
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

矢印用重し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする