曜日別特売

UV Bondyスターターキット

UV Bondyスターターキット - JITUV Bondyスターターキット - JITUV Bondyスターターキット - JITUV Bondyスターターキット - JITUV Bondyスターターキット - JIT
(4件のレビュー)

紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック

用途修理、修繕、成型付属品専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド容量(mL)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1個(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41498163UB-S10
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41498163
2024-06-18
用途: 細かいプラ製品の補修など

初めて使いましたが瞬着より速く強力に修理できて大変便利だと思いました。
瞬着みたいに中身が硬化してしまい次回使い物にならないという事も無いし。
しかしちょっと多めに盛ると完全に硬化しきらず表面がベトつく感じがしますが
そもそもそういうものなのかも。(照射時間が重要?

対象商品 : 41498163
2020-11-25
用途: 成形、補強、接着
サービス業

接着剤では保持や強度が無理なプラスチック部品や小さな物の接着、補強に使えます。

2021-01-22
用途: プラスチックの接着
建設業・工事業

素早い接着に驚きました。強度よりスピード接着向きかな。

1が参考にしています
対象商品 : 41498163
2020-07-22
用途: メガネのフレーム
自動車・二輪車・自転車関連業

眼鏡フレームが折れてレンズが取れた、この様な時にこの接着剤が有効なのです!
瞬間接着剤だとズレた位置で固まったりまた落としてしまった時に壊れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする