テラモト
エコン ダストボックス#45 角型 本体
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途
分別ゴミ箱
容量(L)
約45
色
グレー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
本体のみ:約1.5、セット時:1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体のみ】288×428×573、【セット時】298×453×638
商品タイプ
本体
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502844
DS-220-804-5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください