テラモト
エコン ダストボックス#70 角型 フタ
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途
分別ゴミ箱用蓋
形状
角型
質量(g)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
378×453×85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502887
DS-220-817-5
フタ
ポリプロピレン(再生樹脂)
グレー
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください