テラモト
エコン ダストボックス#90 角型 フタ
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途
分別ゴミ箱用蓋
色
グレー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×453×85
商品タイプ
フタ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502896
DS-220-819-5
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください