テラモト
イージーアップ・テント DMJ29-18 ビスタ
屋外での熱中症対策に、簡単に設営できる日除けテントです。
用途
テントとして
色
ブルー
寸法(m)
【テント】2.9×2.9
質量(kg)
12.6
材質(フレーム)
スチールパイプに白粉体塗装
材質(天幕)
ポリエステル(190デニール)
内容量
1台
注意
※お届け先によって車上渡しとなる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41503508
MZ-597-129-3
¥
42,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770