テラモト
業務用日除けテント J2727-WH(ホワイト)
半透明付きで日除け効果がある点と
用途
テントとして
寸法(m)
【テント】2.7×2.7
質量(kg)
19
材質(フレーム)
スチールパイプに白粉体塗装
材質(天幕)
ポリエステル(190デニール)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41503535
MZ-597-627-8
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770