ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ
(1件のレビュー)
一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
形状
アングル
色
赤
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.68
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
アングル
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※ホースバンドで締め付けてご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ホース口径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41563717
-
6
1/8
6
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41563726
-
6
1/8
7
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41563735
-
8
1/4
8
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材