曜日別特売
モノタロウ

ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ

ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ - モノタロウボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ - モノタロウボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ - モノタロウボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ - モノタロウ
(9件のレビュー)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。

用途タンクや容器の排出用として形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563647-61/8
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41563656-81/4
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41563665-103/8
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 配管部品 エア抜きバルブとして

水フィルタハウジングの排水用空抜き用のバルブとして採用。
小型でレバーが赤く目立つので、解放/閉止が一目でわかる。
ホース接続用のポート形状(バーブよりも簡略)は、メンテナンスなどの一時的な使用に向く。
本体形状も平行面が設けられているので、組付けもしやすい。

対象商品 : 41563656
2023-10-30
用途: 酒類の充填ポンプに使用
株式会社マルリョウナガオカ

今まで使用していたS U S製は内径が小さく、これは内径が大きく、ポンプ内の排出に最適。S U S製があれば尚
良いのですが。

対象商品 : 41563656
2023-05-30
用途: エアータンクのドレン抜き。
car life studio ConSense自動車・二輪車・自転車関連業

90°のタイプを探していてこの商品を購入しました
操作性も良く大変満足しています。

対象商品 : 41563656
2023-02-08
用途: コンプレッサーのドレンコックに代用

思っていた通りに取り付けできました
ノーマルのコックに比べてとても使いやすいです

対象商品 : 41563656
2022-09-09
用途: タンクの排水に
農・林・水産業

冷却用タンクの水を排水するため、ドレンボルトから交換しました。工具を使用せずに排水が容易になりました。使い勝手も問題ありません。

対象商品 : 41563665
2022-10-17
用途: 一斗缶に取り付け
小酒井設計製造業

一斗缶にバルブを付けるため購入、上手く取り付きました。

対象商品 : 41563656
2021-10-20
用途: コンプレッサーの修理に使用
サービス業

日立のベビコンの修理で使用しました。純正よりもドレン排出がとても楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41563656
2021-07-14
用途: コンプッサー使用時
農・林・水産業

コンプレツサードレンに使用しました。使いがってが向上しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする