バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A

バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!

セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2内容量1セット
注意
※セパレートハンドル車のコントロールスイッチ付近は、装着スペースを確保できないことがあります。
※簡易防水仕様です。洗車時に洗車機の水流を直接かけないでください。
※高出力仕様のため待機消費電力量が多くなっています。バッテリー上がりを防止するため、メインキーと連動させるか、別途スイッチを設けるなど、停車時に電力をカットさせてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4156334998437
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41563349
2022-09-01
用途: ツーリング時のスマホ電源供給用
braingate運輸・通信業

バイクのハンドルにマウントするためのUSBポートは無数にあるが、やはりデイトナブランドが安心なので即決。ただ、スレンダーとは言ってもグリップとブレーキマスタークランプの間には入らない車種も多く、ハンドル中央寄りにセットした方が使い勝手が良かった。
あと、ケーブル長が少し短いのでちょっとだ伸ばしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする