お花が長生きする栄養剤

お花が長生きする栄養剤 - アイメディアお花が長生きする栄養剤 - アイメディアお花が長生きする栄養剤 - アイメディアお花が長生きする栄養剤 - アイメディアお花が長生きする栄養剤 - アイメディア
(1件のレビュー)

切り花をより長く、より美しくするお花の栄養剤。仏壇やお墓のお花に!アレンジフラワーにも使用できます。気になるお花に1プッシュ。便利ばポンプ式。
切り花に養分を与え長持ちさせる。しおれる原因となる菌などの発生を抑え、水をきれいに保ちます。水100mlに対して、本液1プッシュ(約3ml)。

材質多糖類、防腐剤、ph調整剤質量(g)約394寸法(cm)約7×6.2×高さ18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415279471008536
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41527947
2022-07-07
用途: 切り花栄養

玄関へ切り花等を置いていますが長く維持させたいため今回購入。ただの水よりは格段に長生きするようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする